Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HBG-160-36DA LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HBG-160-36DA LED-Treiber
MEAN WELL HBG-160-36DA LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78522081
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HBG-160-36DA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
160 W
Dimmer
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65, IP67
Leistungsfaktor
0,98
Lebensdauer
50000 h
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Kurzschlussschutz
Ja
Überlastung Schutz
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsstrom
4.4 A
Ausgangsspannung
36 V
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
151.68 mm
Höhe
66.5 mm
Gewicht
1530 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
13800 g
Weitere Suchbegriffe: mean well led treiber, led treiber
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,70*
€ 91,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,97*
€ 89,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,02*
€ 86,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,74*
€ 81,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,04*
€ 73,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,29*
€ 71,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,80*
€ 62,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.