Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HBG-160-48A LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HBG-160-48A LED-Treiber
MEAN WELL HBG-160-48A LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36607974
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HBG-160-48A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
160 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsspannung
48 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Höhe
66.5 mm
Gewicht
1530 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 66,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,24*
€ 78,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,87*
€ 76,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,21*
€ 75,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 60,83*
€ 72,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,85*
€ 70,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,21*
€ 66,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,13*
€ 64,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HBG-160-24B
€ 64,10*
Ähnlich
Mean Well
HBG-160-24DA
€ 77,38*
Ähnlich
Mean Well
HBG-160-36A
€ 70,58*
Ähnlich
Mean Well
HBG-160-36B
€ 72,65*
Ähnlich
Mean Well
HBG-160-36DA
€ 77,55*
Ähnlich
Mean Well
HBG-160-48B
€ 68,16*
Ähnlich
Mean Well
HBG-160-48DA
€ 74,30*
Ähnlich
Mean Well
HBG-160-60B
€ 66,08*
Ähnlich
Mean Well
HBG-160-60DA
€ 77,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.