Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iiyama Prolite LH8642UHS-B1 2,17 m (85.6") IPS 500 cd/m² 4K Ultra HD Eingebauter Prozessor Android 8.0 18/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iiyama Prolite LH8642UHS-B1 2,17 m (85.6") IPS 500 cd/m² 4K Ultra HD Eingebauter Prozessor Android 8.0 18/7
iiyama Prolite LH8642UHS-B1 2,17 m (85.6") IPS 500 cd/m² 4K Ultra HD Eingebauter Prozessor Android 8.0 18/7
iiyama Prolite LH8642UHS-B1 2,17 m (85.6") IPS 500 cd/m² 4K Ultra HD Eingebauter Prozessor Android 8.0 18/7
iiyama Prolite LH8642UHS-B1 2,17 m (85.6") IPS 500 cd/m² 4K Ultra HD Eingebauter Prozessor Android 8.0 18/7
iiyama Prolite LH8642UHS-B1 2,17 m (85.6") IPS 500 cd/m² 4K Ultra HD Eingebauter Prozessor Android 8.0 18/7
iiyama Prolite LH8642UHS-B1 2,17 m (85.6") IPS 500 cd/m² 4K Ultra HD Eingebauter Prozessor Android 8.0 18/7
iiyama Prolite LH8642UHS-B1 2,17 m (85.6") IPS 500 cd/m² 4K Ultra HD Eingebauter Prozessor Android 8.0 18/7
iiyama Prolite LH8642UHS-B1 2,17 m (85.6") IPS 500 cd/m² 4K Ultra HD Eingebauter Prozessor Android 8.0 18/7
iiyama Prolite LH8642UHS-B1 2,17 m (85.6") IPS 500 cd/m² 4K Ultra HD Eingebauter Prozessor Android 8.0 18/7
iiyama Prolite LH8642UHS-B1 2,17 m (85.6") IPS 500 cd/m² 4K Ultra HD Eingebauter Prozessor Android 8.0 18/7
iiyama Prolite LH8642UHS-B1 2,17 m (85.6") IPS 500 cd/m² 4K Ultra HD Eingebauter Prozessor Android 8.0 18/7
iiyama Prolite LH8642UHS-B1 2,17 m (85.6") IPS 500 cd/m² 4K Ultra HD Eingebauter Prozessor Android 8.0 18/7
iiyama Prolite LH8642UHS-B1 2,17 m (85.6") IPS 500 cd/m² 4K Ultra HD Eingebauter Prozessor Android 8.0 18/7
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78340958
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     LH8642UHS-B1
EAN/GTIN:
     4948570117482
Suchbegriffe:
Iiyama Monitore
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
Dieser iiyama Monitor bietet neben einem schlanken Rahmen, einem 500cd/m² hellem Display , eine 18/7 Betriebszeit und ein Quer- und Hochformat Modus an. Dank Android 8.0 können Sie das Display einfach durch die Installation von Applikationen direkt Ihren Anforderungen anpassen, was ihn perfekt für Digital Signage und In-Store-Kommunikation macht.

Um dieses Angebot noch kompletter zu machen, ist ein optionales Wi-Fi-Modul erhältlich. Rüsten Sie das professionelle Großformat-Display der 42er Serie auf ein super schnelles Wi-Fi auf und genießen Sie Video- und Datenstreaming. Dank des optionalen SDM-Slot können sie das LH8642UHS-B1 mit einem SDM-L PC zu einem all-in-One Gerät aufrüsten.

ANDROID OS
Dank des Android-Betriebssystems können Applikationen einfach installiert werden und der Bildschirm ganz flexibel Ihren Bedürfnissen angepasst werden.

SDM (SMART DISPLAY MODULE)
Ein Smart Display-Modul (klein/groß) ist ein Einsteckmodul, das problemlos in elegante und ultraflache Displays eingebaut werden kann. Dieses kleine Modul bietet hervorragende Leistung bei minimaler Implementierung und Steuerung.

4K
Die 4K Auflösung mit 3840x2160 Bildpunkten bietet 4-mal mehr Platz als vergleichbare FullHD Displays - und damit eine riesige Fläche die als Arbeitsbereich auf dem Bildschirm genutzt werden kann. Aufgrund der hohen DPI (dots per inch), werden Bilder unglaublich scharf und klar dargestellt.

IPS
Die IPS Panel Technologie bietet einen hohen Kontrast und gute Farbbrillanz, bei einem viel größeren Einblickwinkel als bei der standard TN-Panel Technologie.

MEDIA PLAYER LFD
Spielen Sie Ihre Lieblingsmusik und schauen ihren schönsten Videos oder Bilder, direkt am Display von Ihrem USB-Stick oder nutzen Sie den integrierten Mediaplayer.
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
85.6 "
Bildschirmtechnologie
IPS
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit
500 cd/m²
HD-Typ
4K Ultra HD
Natives Seitenverhältnis
16:9
Reaktionszeit
8 ms
Kontrastverhältnis
1200:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Anzahl der Farben des Displays
1,073 Milliarden Farben
Pixel Abstand
0.4935 x 0.4935 mm
Aktiver Displaybereich (B x H)
1895 x 1066.9 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
218 cm
Horizontaler Scanbereich
30 - 80 kHz
Vertikaler Scanbereich
50 - 75 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI, RS-232
Gewicht und Abmessungen
Breite
1929 mm
Tiefe
69.5 mm
Höhe
1100 mm
Gewicht
63800 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
373 mm
Verpackungstiefe
2224 mm
Verpackungshöhe
1427 mm
Paketgewicht
83350 g
Leistungen
Zweck
Universal
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Anzahl OSD-Sprachen
11
Menüsprachen
Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Polnisch, Russisch
Betriebszeiten (Stunden/Tage)
18/7
HDCP
Ja
Sonstige Funktionen
Schnellstartübersicht
Ja
Gehäusematerial
Metall
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Zertifikate
Zertifizierung
CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, ErP, WEEE, REACH
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
444 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
444 kWh
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Computersystem
Computersystem
Ja
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessor
V810
Speicherkapazität
2 GB
Interne Speicherkapazität
16 GB
Installiertes Betriebssystem
Android 8.0
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
DVI Anschluss
Ja
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
USB Anschluss
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
USB-Version
2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
PC Audio-Eingang
Ja
RS-232C
Ja
Fernbedienung (IR) input
1
Fernbedienung (IR) output
1
Design
Unterstützte Positionierung
Drinnen
VESA-Halterung
Ja
Ausrichtung
Horizontal/Vertikal
Panel-Montage-Schnittstelle
600 x 400 mm
Rahmenbreite (unten)
15.5 mm
Rahmenbreite (Seite)
15.5 mm
Rahmenbreite (oben)
15.5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.940,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.108,32*
€ 2.508,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.091,66*
€ 2.489,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.023,15*
€ 2.407,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.978,00*
€ 2.353,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.940,27*
€ 2.308,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
LFD-W1000
ab € 65,27*
Zubehör
Neomounts
LFD-W2000
ab € 94,80*
Zubehör
Neomounts
PLASMA-W2250BLACK
ab € 580,64*
Zubehör
Neomounts
PLASMA-M2250BLACK
ab € 647,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.