Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink PC0086 Schnittstellenkarte/Adapter M.2 Eingebaut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink PC0086 Schnittstellenkarte/Adapter M.2 Eingebaut
LogiLink PC0086 Schnittstellenkarte/Adapter M.2 Eingebaut
LogiLink PC0086 Schnittstellenkarte/Adapter M.2 Eingebaut
LogiLink PC0086 Schnittstellenkarte/Adapter M.2 Eingebaut
LogiLink PC0086 Schnittstellenkarte/Adapter M.2 Eingebaut
LogiLink PC0086 Schnittstellenkarte/Adapter M.2 Eingebaut
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78273416
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     PC0086
EAN/GTIN:
     4052792054484
Suchbegriffe:
Adapter SATA
SATA Adapter
adapter sata
Der PC0086 Adapter ist eine kostengünstige Lösung, um zwei SATA Schnittstellen in zwei M.2 SATA SSD-Anschlüsse zu konvertieren und die gesamte Speicherkapazität Ihres PCs oder Servers zu erweitern. Sobald Sie sie in einen PC / Laptop eingebaut haben, wird die SATA SSD als gewöhnlicher Speicher auf jedem Betriebssystem erkannt und kann als bootfähiges Gerät konfiguriert werden. Ein SATA-Kabelanschluss ist hier erforderlich.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Grün
Kühlung
Passiv
LED-Anzeigen
Ja
Einfache Installation
Ja
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
SATA
Ausgangsschnittstelle
M.2
SATA Revision
3.0
Anzahl der M.2 (B) -Steckplätze
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
125 mm
Gewicht
54 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.