Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distrelec RND 170-00139 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Distrelec RND 170-00139 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 5 A
Distrelec RND 170-00139 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 5 A
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77861620
Hersteller:
     Distrelec
Herst.-Nr.:
     RND 170-00139
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Standard
Sicherungstyp
Zylindrische
Stromstärke (maximal)
5 A
Betriebsklasse
F
Netzteiltyp
AC
Spannung
250 V
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Gehäusematerial
Messing, Keramik
Produktfarbe
Grau, Metallisch
Zertifizierung
RoHS, UL
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Durchmesser
6.3 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3947*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,821*
€ 0,97699
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,7081*
€ 0,84264
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5547*
€ 0,66009
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5347*
€ 0,63629
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5047*
€ 0,60059
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4847*
€ 0,57679
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3947*
€ 0,46969
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.