Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distrelec RND 170-00087 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 15 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Distrelec RND 170-00087 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 15 A
Distrelec RND 170-00087 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 15 A
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77861567
Hersteller:
     Distrelec
Herst.-Nr.:
     RND 170-00087
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Standard
Sicherungstyp
Zylindrische
Stromstärke (maximal)
15 A
Betriebsklasse
F
Netzteiltyp
AC
Spannung
250 V
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Gehäusematerial
Glas, Messing
Produktfarbe
Metallisch, Transparent
Zertifizierung
RoHS, UL
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Durchmesser
6.3 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2722*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,5613*
€ 0,66795
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4496*
€ 0,53502
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3822*
€ 0,45482
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3622*
€ 0,43102
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3522*
€ 0,41912
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2722*
€ 0,32392
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.