Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable BASIC Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durable BASIC Transparent
Durable BASIC Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77202215
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1701711400
EAN/GTIN:
     7318081711405
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
Die Schreibtischserien TREND und BASIC punkten mit modernen Farben und unzähligen Kombinationsmöglichkeiten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Format
A4
Beschriftungsfenster
Ja
Anzahl von Fächern
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
73 mm
Länge (mm)
241 mm
Höhe
306 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,39*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1701711012
€ 3,60*
Ähnlich
Durable
1701711040
€ 3,57*
Ähnlich
Durable
1701711020
€ 3,58*
Ähnlich
Durable
1701711080
€ 3,60*
Ähnlich
Durable
1701711060
€ 3,42*
Ähnlich
Durable
1701712540
€ 3,41*
Ähnlich
Durable
1701712992
€ 2,92*
Ähnlich
Durable
1701712017
€ 3,40*
Ähnlich
Durable
1701711010
€ 3,41*
Ähnlich
Durable
772701
€ 9,58*
Ähnlich
Durable
775706
€ 3,59*
Ähnlich
Durable
775710
€ 3,59*
Ähnlich
Durable
775701
€ 3,59*
Ähnlich
Durable
1701569058
€ 3,66*
Ähnlich
Durable
1701569010
€ 3,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.