Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable BASIC Grün


Menge:  Box  
Produktinformationen
Durable BASIC Grün
Durable BASIC Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77202193
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1701712017
EAN/GTIN:
     4005546106465
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
Die Schreibtischserien TREND und BASIC punkten mit modernen Farben und unzähligen Kombinationsmöglichkeiten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Format
A4
Beschriftungsfenster
Ja
Anzahl von Fächern
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
73 mm
Länge (mm)
241 mm
Höhe
306 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,40*
  
Preis gilt ab 6 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 3,60*
€ 4,28
pro Box
ab 6 Boxen
€ 3,40*
€ 4,05
pro Box
ab 10 Boxen
€ 2,78*
€ 3,31
pro Box
ab 20 Boxen
€ 2,57*
€ 3,06
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,47*
€ 2,94
pro Box
ab 100 Boxen
€ 2,40*
€ 2,86
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 1,88*
€ 2,24
pro Box
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1701711012
€ 3,60*
Ähnlich
Durable
1701711040
€ 3,57*
Ähnlich
Durable
1701711020
€ 3,58*
Ähnlich
Durable
1701711080
€ 3,60*
Ähnlich
Durable
1701711060
€ 3,42*
Ähnlich
Durable
1701712540
€ 3,41*
Ähnlich
Durable
1701712992
€ 2,92*
Ähnlich
Durable
1701711400
€ 3,39*
Ähnlich
Durable
1701711010
€ 3,41*
Ähnlich
Durable
772701
€ 9,58*
Ähnlich
Durable
775706
€ 3,59*
Ähnlich
Durable
775710
€ 3,59*
Ähnlich
Durable
775701
€ 3,59*
Ähnlich
Durable
1701569058
€ 3,66*
Ähnlich
Durable
1701569010
€ 3,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.