Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xilence Performance A+ LiQuRizer LQ240 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xilence Performance A+ LiQuRizer LQ240 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
Xilence Performance A+ LiQuRizer LQ240 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
Xilence Performance A+ LiQuRizer LQ240 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
Xilence Performance A+ LiQuRizer LQ240 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
Xilence Performance A+ LiQuRizer LQ240 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
Xilence Performance A+ LiQuRizer LQ240 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
Xilence Performance A+ LiQuRizer LQ240 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
Xilence Performance A+ LiQuRizer LQ240 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
Xilence Performance A+ LiQuRizer LQ240 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
Xilence Performance A+ LiQuRizer LQ240 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
Xilence Performance A+ LiQuRizer LQ240 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
Xilence Performance A+ LiQuRizer LQ240 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77158765
Hersteller:
     Xilence
Herst.-Nr.:
     XC975
EAN/GTIN:
     4044953502118
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Die neuen, wartungsfreien All-in-One Wasserkühlungssysteme von Xilence überzeugen durch ihr hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis und ihre leichte Handhabung. Die Montage ist auf Grund des Quick-Mount-Systems einfach und sicher und mit den beiliegenden Multi-Socket-Halterungen auf jeder CPU von AMD oder INTEL möglich. Die elegant ummantelten, biegsamen Schläuche lassen sich in jeder Montageform – ob Back, Top, Front oder Bottom komfortabel im Gehäuse verlegen. Mit ihren großen kupfernen Heat-Spreadern am beleuchteten Pumpenkopf und den leistungsfähigen
Radiatoren, in Verbindung mit den flüssigkeitsgelagerten PWM Fans ist ein sowohl leiser als auch hochperformanter Betrieb sichergestellt. Erhältlich als 120mm oder 240mm Version mit weiß beleuchtetem Pumpenkopf und 1 bzw. 2 REDWING PWM Fans oder als 240mm RGD LED Version mit RGB Beleuchtung am Pumpenkopf und 2 transparenten RGB LED PWM Fans.
Weitere Informationen:
Energie
Thermal Design Power (TDP)
300 W
Strom der Pumpe
360 mA
Ventilatoren Strom
0.15 A
Gewicht und Abmessungen
Heizungs-Breite
274 mm
Heizungs-Tiefe
120 mm
Heizungs-Höhe
27 mm
Kühler Breite
72 mm
Kühler Tiefe
72 mm
Kühler Höhe
47.3 mm
Gewicht
1520 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 120 x 25 mm
Ventilator Dicke
25 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Heizkörpermaterial
Aluminium
Grundkörper Material
Kupfer
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Beleuchtungs-LED
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Geräuschpegel
32.2 dB
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
All-in-One-Flüssigkeitskühler
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1366 (Socket B), LGA 2011 (Socket R), LGA 2066, Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Socket AM4, Socket FM2, Socket FM2+, Socket FT1 BGA, Socket TR4
Maximaler Luftstrom
70 cfm
Maximum Luftdruck
2.09 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Geräuschpegel Lüfter (mind.)
18 dB
Geräuschpegel Lüfter (max.)
32.2 dB
Geräuschpegel Pumpe
25 dB
Pumpenlagertechnik
Keramisches Lager
Motorschnelligkeit der Pumpe
2100 RPM
Ventilatoren Geschwindigkeit (min)
700 RPM
Ventilatoren Geschwindigkeit (max)
1800 RPM
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,50*
€ 68,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,52*
€ 66,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,64*
€ 56,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.