Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO EASYgraph S HB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO EASYgraph S HB
STABILO EASYgraph S HB
STABILO EASYgraph S HB
STABILO EASYgraph S HB
STABILO EASYgraph S HB
STABILO EASYgraph S HB
STABILO EASYgraph S HB
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77109070
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     325/HB-6
EAN/GTIN:
     4006381530552
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
96091010
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Gewicht und Abmessungen
Leitungsdurchmesser
2.2 mm
Verpackungsbreite
45 mm
Verpackungshöhe
10 mm
Verpackungstiefe
179 mm
Paketgewicht
35 g
Merkmale
Härte
HB
Produktfarbe
Petrol colour
Form
Dreieckig
Beste Verwendung
Schule
Ursprungsland
Tschechische Republik
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,60*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.