Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 166-30801 Elektrische Leitungen


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hellermann Tyton 166-30801 Elektrische Leitungen
Hellermann Tyton 166-30801 Elektrische Leitungen
Hellermann Tyton 166-30801 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     6232-1670658
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-30801
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Installationskanal
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
25 m
Durchmesser
12.9 mm
Merkmale
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Hitzebeständig bis zu
120 °C
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
1000
pro Meter
€ 5,90*
ab € 5,62*
€ 6,95*
1000
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,66*
€ 7,00*
18 Tage
nicht lagernd
25
pro Meter
€ 5,90*
ab € 5,93*
€ 7,33*
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 152,83*
€ 187,34*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Meter
€ 6,95*
€ 8,27
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,62*
€ 6,69
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Meter
Mindestbestellmenge: 1000 Meter ( entspricht € 6.950,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
166-31202
ab € 2,311*
Zubehör
HellermannTyton
166-31802
ab € 2,211*
Zubehör
HellermannTyton
166-31602
ab € 13,75*
Zubehör
HellermannTyton
166-31402
ab € 5,291*
Zubehör
HellermannTyton
166-31002
ab € 2,361*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.