Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallverschraubung Kompressionsverschraubung, starres Gewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallverschraubung Kompressionsverschraubung, starres Gewinde
Metallverschraubung Kompressionsverschraubung, starres Gewinde
Metallverschraubung Kompressionsverschraubung, starres Gewinde
Artikel-Nr.:
     C1197-166-31602
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-31602
EAN/GTIN:
     4031026307657
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
  • Mehrteilige 90° Verschraubung inkl. elastomerer Dichtung
  • Hervorragende Zugfestigkeit

90°-Verschraubung, Außengewinde, Messing vernickelt.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
16 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
65
Ausführung:
90°-Winkel
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M16 x 1,5
Einteilig:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
11.5 mm
Gewindelänge:
10.0 mm
Gesamtlänge:
20 mm
Gesamthöhe:
20 mm
Einsatztemperatur:
-50 °C | 135 °C
Weitere Suchbegriffe: Elektroinstallationsrohr, Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelverschraubung, Schlauchverschraubung, Winkel-Schlauchverschraubung, kabelverschraubung m16 messing, elektroinstallationsrohr, kabelverschraubung m16, Conduit, conduit, Conduits, conduits, Helaguard, Kabelschläuche, Metallschlauch, Metallschläuche, Metallschläuche und Verschraubungen, Schläuche, Schlauchverschraubungen, Schutzschläuche, Stahlschlauch, Stahlschläuche, Verschraubungen, Wellschlauch, Wellschläuche
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,78*
€ 18,7782
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,40*
€ 15,946
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
166-30801
ab € 5,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.