Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiral-Schutzschlauch, Innen-Ø 12.9 mm, Außen-Ø 17.1 mm, BR 40 mm, GS/PVC, schwa


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Spiral-Schutzschlauch, Innen-Ø 12.9 mm, Außen-Ø 17.1 mm, BR 40 mm, GS/PVC, schwa
Spiral-Schutzschlauch, Innen-Ø 12.9 mm, Außen-Ø 17.1 mm, BR 40 mm, GS/PVC, schwa
Artikel-Nr.:
     4502-42P2196
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-30801
EAN/GTIN:
     4031026319865
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Installationskanal
Hochtemperaturbeständig, Gute Abriebfestigkeit, Hohe Druck-, Schlag-und Zugfestigkeit, Hoch flexibel, Gut beständig gegen Laugen, Säuren und Chemikalien, Der flexible Schutzschlauch aus galvanisiertem Stahl mit PA6-Mantel ist geeignet für anspruchsvolle Anwendungsbereiche, in denen sehr gute Beständigkeit gegen hohe Temperaturen oder Säuren und Lösungsmittel gefordert ist.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
17.1 mm
Biegeradius:
40 mm
Farbe:
schwarz
Flammwidrig:
Nein
Innendurchmesser:
12.9 mm
Material:
GS/PVC
max. Temperatur:
120 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennweite:
16 mm
Schutzart (IP):
IP66
Ursprungsland:
GB
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
1000
pro Meter
€ 5,90*
ab € 5,57*
€ 6,96*
Lager 4502
1000
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,61*
€ 7,01*
19 Tage
nicht lagernd
25
pro Meter
€ 5,90*
ab € 5,88*
€ 7,34*
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 152,37*
€ 188,35*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Meter
€ 7,01*
€ 8,34
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,61*
€ 6,68
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 1000 Meter ( entspricht € 7.010,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
166-31202
ab € 2,301*
Zubehör
HellermannTyton
166-31802
ab € 2,201*
Zubehör
HellermannTyton
166-31602
ab € 13,77*
Zubehör
HellermannTyton
166-31402
ab € 5,271*
Zubehör
HellermannTyton
166-31002
ab € 2,341*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.