Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA TASKalfa 8003i Laser A3 1200 x 1200 DPI 80 Seiten pro Minute WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KYOCERA TASKalfa 8003i Laser A3 1200 x 1200 DPI 80 Seiten pro Minute WLAN
KYOCERA TASKalfa 8003i Laser A3 1200 x 1200 DPI 80 Seiten pro Minute WLAN
KYOCERA TASKalfa 8003i Laser A3 1200 x 1200 DPI 80 Seiten pro Minute WLAN
KYOCERA TASKalfa 8003i Laser A3 1200 x 1200 DPI 80 Seiten pro Minute WLAN
KYOCERA TASKalfa 8003i Laser A3 1200 x 1200 DPI 80 Seiten pro Minute WLAN
KYOCERA TASKalfa 8003i Laser A3 1200 x 1200 DPI 80 Seiten pro Minute WLAN
KYOCERA TASKalfa 8003i Laser A3 1200 x 1200 DPI 80 Seiten pro Minute WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE7-76458735
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     1102XV3NL0
EAN/GTIN:
     632983060056
Suchbegriffe:
3-in-1-Drucker
4-in-1 Drucker
All-in-One-Drucker
Kopierer
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A3
Medientypen für das Papierfach
Banner, Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A3, A4, A5, A6
Maximale Druckgröße
297 x 432 mm
ISO-B-Formate
B5
Nicht-ISO Druckmedienformate
Folio, Legal, Brief
Benutzerdefinierte Medienbreite
98 - 297 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge
148 - 432 mm
Mediengewichte für das Papierfach
60 - 256 g/m²
Max. Mediengewicht Universalzufuhr
60 - 300 g/m²
Merkmale
Zahl der Druckpatronen
4
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Seitenbeschreibungssprachen
PCL 5c, PCL 6, PDF, PostScript 3, XPS
Drucker-Schriftarten
Barcode, Bitmap, PCL, Scalable, Windows
Leistungen
Speicherkapazität
170 MB
Interne Speicherkapazität
8 GB
Speichermedien
SSD
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessorfamilie
NXP QorIQ
Prozessortaktfrequenz
1.4 MHz
Schalldruckpegel (Druck)
54.4 dB
Schalldruckpegel (Kopieren)
54.4 dB
Schalldruckpegel (Standby)
34 dB
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
3
Gesamte Papierkapazität
500 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
350 Blätter
Kapazität Papierfach 1
500 Blätter
Kapazität Papierfach 2
500 Blätter
Mehrzweckfach
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach
150 Blätter
Maximale Papierkapazität
7650 Blätter
Max. Ausgabekapazität
4300 Blätter
Design
Produktfarbe
Schwarz
Marktpositionierung
Business
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmdiagonale
10.1 Zoll
Steuerung
Berührung
Farbdisplay
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
750 mm
Tiefe
822 mm
Höhe
1234 mm
Gewicht
150000 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4)
1
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6)
1
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Optionale Konnektivität
Ethernet, Near Field Communication (NFC)
Scannen
Scannen
Farbscan
Duplex-Scan
Ja
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Scan to
FTP, SMB, TWAIN, WIA
Unterstützte Bildformate
JPG, TIFF
Unterstützte Dokumentenformate
PDF, XML, XPS
Kopieren
Kopieren
Monokopie
Duplex-Kopie
Ja
Max. Auflösung
600 x 600 DPI
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4)
80 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigkeit (black, normal quality, A3)
40 Kopien pro Minute
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal)
3.6 s
Mehrfach-Kopie (max.)
9999 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung
25 - 400 %
N-in-1 Kopie-Funktion
Ja
N-in-1 Kopie-Funktion (N=)
2, 4
Ausweiskopierfunktion
Ja
Fax
Faxen
Mono-Faxen
Duplex-Faxmodus
Ja
Fax-Auflösung (schwarz)
600 x 600 DPI
Faxübertragungsgeschwindigkeit
3 Sekunde/Seite
Modemgeschwindigkeit
33.6 Kbit/s
Faxweiterleitung
Ja
Energie
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb)
1170 W
Stromverbrauch (PowerSave)
100 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
1170 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren
1170 W
Energieverbrauch (bereit)
110 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
0.7 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Laser
Drucken
Monodruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
80 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A3)
40 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter)
80 Seiten pro Minute
Aufwärmzeit
30 s
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
4 s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.440,36*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.770,23*
€ 14.006,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.689,74*
€ 13.910,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.493,40*
€ 13.677,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.440,36*
€ 13.614,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.