Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird CC-HDMICC-6 HDMI-Kabel 1,8 m HDMI Type C (Mini) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird CC-HDMICC-6 HDMI-Kabel 1,8 m HDMI Type C (Mini) Schwarz
Gembird CC-HDMICC-6 HDMI-Kabel 1,8 m HDMI Type C (Mini) Schwarz
Gembird CC-HDMICC-6 HDMI-Kabel 1,8 m HDMI Type C (Mini) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-75639004
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     CC-HDMICC-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Typ-C auf Typ-C
Mini HDMI Kabel
hdmi kabel typ-c auf typ-c
HD Multimedia-Schnittstelle Unterstützt Datentransferraten von bis zu 18 Gigabit/Sekunde Ermöglicht bi-direktionale Kommunikation zwischen HDMI-Geräten Unterstützt 3D-Fernseher mit Auflösungen bis zu 3840 x 2160 Pixeln bei 24/25/30 Hz und 4096 x 2160 bei 60 Hz HDMI Ethernet Channel 100 Mbps (HEC) Audio Return Channel (HARC)
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
HDMI Type C (Mini)
Anschluss 2
HDMI Type C (Mini)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
2.0
Unterstützte Grafik-Auflösungen
4096 x 2160
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.