Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC CB751Q Interaktiver Flachbildschirm 190,5 cm (75") LED 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen 12/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEC CB751Q Interaktiver Flachbildschirm 190,5 cm (75") LED 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen 12/7
NEC CB751Q Interaktiver Flachbildschirm 190,5 cm (75") LED 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen 12/7
NEC CB751Q Interaktiver Flachbildschirm 190,5 cm (75") LED 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen 12/7
NEC CB751Q Interaktiver Flachbildschirm 190,5 cm (75") LED 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen 12/7
NEC CB751Q Interaktiver Flachbildschirm 190,5 cm (75") LED 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen 12/7
NEC CB751Q Interaktiver Flachbildschirm 190,5 cm (75") LED 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen 12/7
NEC CB751Q Interaktiver Flachbildschirm 190,5 cm (75") LED 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen 12/7
NEC CB751Q Interaktiver Flachbildschirm 190,5 cm (75") LED 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen 12/7
NEC CB751Q Interaktiver Flachbildschirm 190,5 cm (75") LED 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen 12/7
Artikel-Nr.:
     CIDE7-73372395
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     60004824
EAN/GTIN:
     5028695116856
Suchbegriffe:
Digital Signage
LFD
Large Format Display
Public Display
Willkommen in der Welt interaktiver Whiteboards

Werten Sie Ihre Vorträge und Besprechungen auf, indem Sie NECs Komplettlösungen zur Zusammenarbeit nutzen. Diese beinhalten mit UHD-Auflösung und bis zu 20 Berührungspunkten ausgestattete Whiteboards in drei verschiedenen Größen. Dank infrarotgestützter Touch-Technologie profitieren die Anwender von höchster Benutzerfreundlichkeit und einer schnellen Reaktion auf Berührungen. Die Lösungen können sowohl bei geschäftlichen Anlässen als auch im Bildungsbereich sofort eingesetzt werden, denn sie verfügen über integrierte Funktionen zur Einbindung von Whiteboards und zur kabellosen Bildschirmübertragung auf andere Geräte – ohne versteckte Kosten. Das integrierte Kommentarwerkzeug gibt Ihnen die Möglichkeit, sämtliche Bildschirminhalte mit Anmerkungen zu versehen..

Bei anspruchsvolleren Anwendungen kann über den OPS-Slot mehr Rechenleistung hinzugefügt werden. Mit einer Größe von 65” (165 cm), 75” (190,5 cm) und 86” (218,5 cm) bietet sich die CB-Serie von NEC als ideale Lösung für Ihre Besprechungs- und Unterrichtsräume an.

Im Lieferumfang aller Displays der NEC CB-Serie sind drei magnetische Bedienstifte und eine Wandhalterung zur einfachen Montage enthalten.
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
75 "
Bildschirmtechnologie
LED
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit
350 cd/m²
HD-Typ
4K Ultra HD
Touchscreen
Ja
Panel-Typ
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Direct-LED
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
20
Natives Seitenverhältnis
16:9
Reaktionszeit
8 ms
Kontrastverhältnis
1100:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Anzahl der Farben des Displays
1,073 Milliarden Farben
Pixel Abstand
0.4296 x 0.4296 mm
Aktiver Displaybereich (B x H)
1649.7 x 927.9 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
189.3 cm
Horizontaler Scanbereich
26 - 135 kHz
Vertikaler Scanbereich
23 - 86 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Eingabestift
Ja
Anzahl der Stylus-Stifte
3
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI, USB, VGA
Gewicht und Abmessungen
Breite
1709.4 mm
Tiefe
86.8 mm
Höhe
1020 mm
Gewicht
52600 g
Leistungen
Zweck
Universal
Betriebszeiten (Stunden/Tage)
12/7
Sonstige Funktionen
Benutzerspeicher
16 GB
Betriebsanleitung
Ja
Jährlicher Energieverbrauch
318 kWh
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
8
Energieeffizienzklasse (alt)
B
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Zertifikate
Zertifizierung
BSMI; CE; EAC; EMC Class B; FCC; PSB; RCM; REACH; SASO; UL/C-UL
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
189 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
RMS-Leistung
24 W
Computersystem
Speicherkapazität
2 GB
Interne Speicherkapazität
16 GB
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
USB Anschluss
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen
3
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
8
USB-Version
2.0
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-B
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
PC Audio-Eingang
Ja
RS232
Ja
Design
Produktdesign
Interaktiver Flachbildschirm
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Drinnen
VESA-Halterung
Ja
Ausrichtung
Horizontal
Panel-Montage-Schnittstelle
800 x 400 mm
Rahmenbreite (unten)
45 mm
Rahmenbreite (Seite)
18 mm
Rahmenbreite (oben)
18 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.765,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.958,18*
€ 3.520,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.933,56*
€ 3.490,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.850,03*
€ 3.391,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.801,78*
€ 3.334,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.765,45*
€ 3.290,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.