Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALOGIC ELMDPDP-01 DisplayPort-Kabel 1 m Mini DisplayPort Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALOGIC ELMDPDP-01 DisplayPort-Kabel 1 m Mini DisplayPort Schwarz
ALOGIC ELMDPDP-01 DisplayPort-Kabel 1 m Mini DisplayPort Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-73338544
Hersteller:
     ALOGIC
Herst.-Nr.:
     ELMDPDP-01
EAN/GTIN:
     9350784009876
Suchbegriffe:
Mini-DisplayPort Kabel
mini-displayport kabel 1m
mini displayport kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
Mini DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Datenübertragungsrate
21.6 Gbit/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microsoft
PLZ-00024
ab € 1.463,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.