Grafik | Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel® Iris™ Plus Graphics |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel® Iris™ Plus Graphics |
| On-Board Grafikadapter Basisfrequenz | 300 MHz |
| Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter | 1100 MHz |
| On-Board Grafikadapter DirectX Version | 12.0 |
| On-Board Grafikadapter OpenGL Version | 4.5 |
| On-Board Grafikadapter Geräte-ID | 0x8A52 |
Speichermedium | Gesamtspeicherkapazität | 256 GB |
| Speichermedien | SSD |
| Gesamtkapazität der SSDs | 256 GB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 256 GB |
| SSD Schnittstelle | NVMe |
| NVMe | Ja |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
Prozessor Besonderheiten | Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology) | Ja |
| Intel® Turbo-Boost-Technologie | 2.0 |
| Intel® Quick-Sync-Video-Technik | Ja |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
| Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Intel® Sicherer Schlüssel | Ja |
| Intel® OS Guard | Ja |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
| Intel® 64 | Ja |
| Execute Disable Bit | Ja |
| Leerlauf Zustände | Ja |
| Thermal-Überwachungstechnologien | Ja |
| Prozessor-Paketgröße | 50 x 25 mm |
| Unterstützte Befehlssätze | SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0, AVX-512 |
| CPU Konfiguration (max) | 1 |
| Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
| Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
| ARK Prozessorerkennung | 196597 |
Akku/Batterie | Akku-/Batteriebetriebsdauer | 11.5 h |
Design | Produkttyp | Laptop |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Marktpositionierung | Business |
Sicherheit | Windows Hello | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Audio | Audio-System | Dolby Audio Premium |
| Lautsprecher Hersteller | OmniSonic |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Mikrofonanzahl | 2 |
Kamera | Frontkamera | Ja |
| Auflösung Frontkamera | 1280 x 720 Pixel |
| Frontkamera Signalformat | 720p |
| Frontkamera HD Typ | HD |
Tastatur | Eingabegerät | Trackpad |
| Windows Tasten | Ja |
Speicher | Speicherkapazität | 16 GB |
| RAM-Speicher maximal | 16 GB |
| Interner Speichertyp | LPDDR4x-SDRAM |
| Speichertaktfrequenz | 3733 MHz |
Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 1540 g |
| Breite | 339.5 mm |
| Tiefe | 244 mm |
| Höhe | 14.69 mm |
Lieferumfang | Betriebsanleitung | Ja |
| Garantiekarte | Ja |
Software | Installiertes Betriebssystem | Windows 10 Pro |
| Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
Netzwerk | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Antennentyp | 2x2 |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.0 |
Leistungen | Umgebungslichtsensor | Ja |
Bildschirm | Bildschirmdiagonale | 15 " |
| Display-Auflösung | 2496 x 1664 Pixel |
| Touchscreen | Ja |
| Touch-Technologie | Multitouch |
| Natives Seitenverhältnis | 3:2 |
| Pixeldichte | 201 ppi |
Prozessor | Prozessorfamilie | Intel® Core™ i7 |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessor | i7-1065G7 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 1.3 GHz |
| Prozessorgeneration | Intel® Core™ i7 Prozessoren der 10. Generation |
| Prozessor Boost-Frequenz | 3.9 GHz |
| Prozessor-Threads | 8 |
| Systembus-Rate | 4 GT/s |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Prozessor-Cache | 8 MB |
| Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
| Prozessorsockel | BGA 1526 |
| Prozessor Lithografie | 10 nm |
| Prozessorbetriebsmodi | 64-Bit |
| Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
| TDP-up Frequenz konfigurierbar | 1.5 GHz |
| TDP-up konfigurierbar | 25 W |
| TDP-down konfigurierbar | 12 W |
| TDP-down Frequenz konfigurierbar | 1 GHz |
| Tjunction | 100 °C |
| PCI-Express-Slots-Version | 3.0 |
Anschlüsse und Schnittstellen | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| Docking-Connector | Ja |
| Typ Ladeanschluss | Surface Connect |