Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trodat 9053 Stempelkissen Blau 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trodat 9053 Stempelkissen Blau 1 Stück(e)
Trodat 9053 Stempelkissen Blau 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-72720607
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     56360
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Colorbox
Ersatz-Stempelkissen
Ersatzstempelkissen
Stempel-Austauschkissen
Weitere Informationen:
Merkmale
Pad-Farbe
Blau
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Gehäusematerial
Kunststoff
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
90 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Trodat
56332
ab € 1,42*
Sonstiges
Trodat
56344
ab € 1,63*
Sonstiges
Trodat
56345
ab € 1,63*
Sonstiges
Trodat
56334
ab € 1,43*
Sonstiges
Trodat
56346
ab € 1,64*
Sonstiges
Trodat
56335
ab € 1,42*
Sonstiges
Trodat
56347
ab € 1,64*
Sonstiges
Trodat
150440
ab € 7,53*
Sonstiges
Trodat
56364
ab € 4,29*
Sonstiges
Trodat
56333
ab € 1,43*
Sonstiges
Trodat
9052Z
ab € 1,63*
Sonstiges
Trodat
56348
ab € 1,64*
Sonstiges
Trodat
56361
ab € 4,33*
Sonstiges
Trodat
56362
ab € 4,30*
Sonstiges
Trodat
56363
ab € 4,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.