Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempelkissen bl Trodat 9051, 9 x 5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stempelkissen bl Trodat 9051, 9 x 5 cm
Stempelkissen bl Trodat 9051, 9 x 5 cm
Stempelkissen bl Trodat 9051, 9 x 5 cm
Stempelkissen bl Trodat 9051, 9 x 5 cm
Stempelkissen bl Trodat 9051, 9 x 5 cm
Artikel-Nr.:
     C1137-56332
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     56332
EAN/GTIN:
     9008056563327
Suchbegriffe:
Nachtränkfarbe
Stempel-Farbe
Stempelfarbe
Stempelkissen-Farbe
Trodat Handstempelkissen, blau. Stabiles Kunststoffgehäuse, das sich mit einer Hand öffnen lässt. Kisseneinlage aus Filz. Reicht für tausende von sauberen Abdrucken. Kein Austrocknen, auch bei längerem Öffnen. Dokumentenechte, wasserbasierende Stempelfarbe. Kissengröße 9 x 5 cm.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
56332
Beschreibung der Besonderheiten:
Dokumentenechte, wasserbasierende Stempelfarbe
Material des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des Stempelfarbenzusatzes:
ohne Öl
Garantie gewährt:
Ja
Schreibfarbe des Stempels:
blau
Artikelbezeichnung:
Handelsstempelkissen blau
getränkt:
Ja
nachfüllbar:
Ja
Abmessung der Stempelfläche:
9 x 5 cm
Farbanzeige am Gehäuse vorhanden:
Ja
dokumentenecht:
Ja
Garantiedauer:
12 Monate
Produkttypbezeichnung:
56332
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,42*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.