| |
|
| Artikel-Nr.: C1137-56344 Herst.-Nr.: 56344 EAN/GTIN: 9008056563440 |
| |
|
| | |
| Trodat Handstempelkissen, blau. Stabiles Kunststoffgehäuse, das sich mit einer Hand öffnen lässt. Kisseneinlage aus Filz. Reicht für tausende von sauberen Abdrucken. Kein Austrocknen, auch bei längerem Öffnen. Dokumentenechte, wasserbasierende Stempelfarbe. Kissengröße 11 x 7 cm. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Handelsstempelkissen blau | Garantie gewährt: | Ja | Beschreibung der Besonderheiten: | Dokumentenechte, wasserbasierende Stempelfarbe | Produkt-Typbezeichnung: | 56344 | Abmessung der Stempelfläche: | 11 x 7 cm | Material des Gehäuses: | Kunststoff | Ausführung des Stempelfarbenzusatzes: | ohne Öl | nachfüllbar: | Ja | Schreibfarbe des Stempels: | blau | getränkt: | Ja | dokumentenecht: | Ja | Farbanzeige am Gehäuse vorhanden: | Ja | Garantiedauer: | 12 Monate | Produkttypbezeichnung: | 56344 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stempel-Ersatzkissen, Stempelaustauschkissen, Nachtränkfarbe, Stempel-Farbe, Stempelfarbe, Stempelkissen-Farbe, Stempelkissenfarbe, Stempel-Kissen, Stempelkissen, stempelkissen größe 2 plastik, trodat nachtränkfarbe, stempel farbe |
| | |
| |