Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trodat 9053 Stamp pad Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
trodat Stempelkissen 9053, (B)160 x (T)90 mm, violett (62516243)
trodat Stempelkissen 9053, (B)160 x (T)90 mm, violett (62516243)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-120263637
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     56364
EAN/GTIN:
     0092399563648
Suchbegriffe:
Stempel-Kissen
Stempelkissen
stempel-kissen trodat
stempel kissen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Stamp pad
Druckfarben
Violett
Markenkompatibilität
Trodat
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
168 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
17 mm
Gewicht
113 g
Weitere Suchbegriffe: stempelkissen violett
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Trodat
56332
ab € 1,42*
Sonstiges
Trodat
56344
ab € 1,63*
Sonstiges
Trodat
56345
ab € 1,64*
Sonstiges
Trodat
56334
ab € 1,42*
Sonstiges
Trodat
56346
ab € 1,64*
Sonstiges
Trodat
56335
ab € 1,43*
Sonstiges
Trodat
56347
ab € 1,64*
Sonstiges
Trodat
56333
ab € 1,43*
Sonstiges
Trodat
9052Z
ab € 1,64*
Sonstiges
Trodat
56348
ab € 1,64*
Sonstiges
Trodat
56360
ab € 4,32*
Sonstiges
Trodat
56361
ab € 4,32*
Sonstiges
Trodat
56362
ab € 4,32*
Sonstiges
Trodat
56363
ab € 4,32*
Sonstiges
Trodat
151785
ab € 7,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.