Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips E Line 328E1CA/00 LED display 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips E Line 328E1CA/00 LED display 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Philips E Line 328E1CA/00 LED display 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Philips E Line 328E1CA/00 LED display 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Philips E Line 328E1CA/00 LED display 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Philips E Line 328E1CA/00 LED display 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Philips E Line 328E1CA/00 LED display 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Philips E Line 328E1CA/00 LED display 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Philips E Line 328E1CA/00 LED display 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Philips E Line 328E1CA/00 LED display 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Philips E Line 328E1CA/00 LED display 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Philips E Line 328E1CA/00 LED display 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-71800629
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     328E1CA/00
EAN/GTIN:
     8712581758516
Suchbegriffe:
Curved Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Das 32-Zoll-Display mit geschwungener E-Line bietet ein besonders beeindruckendes Erlebnis im eleganten Design. Ultraklares 4K UHD mit ultrabreitem Farbsprektrum und Adaptive-Sync erwecken Ihre Bilder zum Leben!
Weitere Informationen:
Leistungen
VESA Adaptive Sync unterstützt
Ja
Komponentenvideo-Synchronisation
Separate sync, Sync-on-green (SOG)
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 20 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch
Anzahl OSD-Sprachen
21
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Tätigkeit, Stand-by
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1.2
DisplayPorts-Version
1.2
Audioausgang
Ja
PC Audio-Eingang
Ja
Sonstige Funktionen
Ein-/Ausschalter
Ja
Außenverkleidungstyp
Texturiert
Recycelbares Verpackungsmaterial
100 %
LowBlue-Modus
Ja
Philips SmartUniformity
97 - 102 %
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Empfohlene Auflösung
3840 x 2160 @ 60 Hz
Bild-Verbesserung
SmartImage game
Behördliche Zulassung
CCC; CECP; CEL; CE Mark; SEMKO; TUV Ergo; TUV/GS; cETLus; CU-EAC
Delta E
2
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
31.5 "
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
4K Ultra HD
Panel-Typ
VA
Bildschirmform
Gebogen
Kontrastverhältnis
2500:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
W-LED
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
4 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Bewertung der Bildschirmkrümmung
1500R
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 2160, 3840 x 2160
Seitenverhältnis
16:9
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.182 x 0.182 mm
Pixeldichte
140 ppi
Horizontaler Scanbereich
53 - 84 kHz
Vertikaler Scanbereich
48 - 75 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
697.3 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
392.2 mm
Digital horizontale Frequenz
53 - 84 kHz
Digital vertikale Frequenz
48 - 75 Hz
Sync-On-Green (SOG)
Ja
Bildschirmdiagonale (cm)
80 cm
DDC/CI
Ja
Trübungsrate
25 %
Oberflächenhärte
3H
RGB-Farbraum
sRGB
Farbskala
99 %
sRGB Abdeckung (klassisch)
122 %
NTSC Abdeckung (typisch)
99 %
Bildschirmkrümmung
1500 mm
Separate H/V-Sync
Ja
sRGB
Ja
Recycling-Daten
Recycelbares Material
100 %
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
388176
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
800 mm
Verpackungstiefe
236 mm
Verpackungshöhe
625 mm
Paketgewicht
10510 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
DisplayPort, HDMI, Audio (3,5 mm), AC
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3658 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12192 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
709 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
281 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
523 mm
Gewicht (mit Ständer)
7710 g
Breite (ohne Standfuß)
709 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
88 mm
Höhe (ohne Standfuß)
425 mm
Gewicht (ohne Ständer)
6890 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
6 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
39 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
61.1 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteiltyp
Intern
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Haus
Produktfarbe
Schwarz
Fußfarbe
Schwarz
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Zertifizierung
CCC, CECP, CEL, CE Mark, SEMKO, TUV Ergo, TUV/GS, cETLus, CU-EAC
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 264,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,19*
€ 346,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,62*
€ 345,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,08*
€ 338,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,16*
€ 334,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,73*
€ 315,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,85*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,91*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,08*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.