Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt Chemie PRINTER 66 Druckkopf-Reinigungsset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontakt Chemie PRINTER 66 Druckkopf-Reinigungsset
Kontakt Chemie PRINTER 66 Druckkopf-Reinigungsset
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE7-71657819
Hersteller:
     CRC Industries
Herst.-Nr.:
     73009-AA
EAN/GTIN:
     4011439320412
Suchbegriffe:
Druckerreiniger
Walzenreiniger
Druckerkopf
Druckkopf
PRINTER 66 ist der Intensivreiniger für Drucker aller Art. Er löst Tinte, Farb- und Tonerreste und reinigt Druckköpfe und Druckmechaniken. Er entfernt jeden Schmutz von Gummiwalzen und verbessert die Griffigkeit von Einzugsrollen für den Papiereinzug.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Flaschen
1
Reinigungsflüssigkeit
Ja
Merkmale
Produkttyp
Druckkopf-Reinigungsset
Drucktechnologie
Universal
Volumen (ml)
200 ml
Produktfarbe
Transparent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 15 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.