Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Python GC-M0180 DisplayPort-Kabel 100 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Python GC-M0180 DisplayPort-Kabel 100 m Schwarz
Python GC-M0180 DisplayPort-Kabel 100 m Schwarz
Python GC-M0180 DisplayPort-Kabel 100 m Schwarz
Python GC-M0180 DisplayPort-Kabel 100 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-71009317
Hersteller:
     PYTHON
Herst.-Nr.:
     GC-M0180
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort
HDMI Kabel auf DisplayPort
displayport kabel
Auflösungen bis zu 4K2K / UHD

Dieses HDMI-Kabel unterstützt Auflösungen bis zu 4096 x 2160 Pixel bei 60 Hz.
Die perfekte Verbindung für Ihr neues UHD Display, Ihren neuen Monitor oder Fernseher.

Zukunftsweisende Hybridtechnologie

Die Hybridtechnologie ermöglicht die verlustfreie Übertragung von hochauflösenden HDMI Signalen über Distanzen von bis zu 100 m, da es die Vorteile eines Glasfaserkabels mit denen eines Kupferkabels verbindet. Im Gegensatz zu rein optischen HDMI Kabel können mit Hilfe der Hybridtechnologie alle HDMI Daten (bspw. CEC) und die 5V Spannung übertragen werden

Hochwertige Materialien

Die Leiter des Kabels bestehen zu 99,99% aus sauerstofffreiem Kupfer (OFC).
Dies ermöglicht eine optimale Signalübertragung und höhere Bruchfestigkeit des Kabels.

Einfache Handhabung durch Plug and Play

Anschließen und loslegen! Verbinden sie die Signalquelle (DisplayPort-Buchse) mit dem DisplayPort-Anschluss des Wiedergabegeräts. Eine externe Stromversorgung oder Treiber sind nicht erforderlich.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
4.8 mm
Merkmale
Kabellänge
100 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.2
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160, 4096 x 2160
Unterstützte Video-Modi
480p, 720p, 1080p, 2160p
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
HDCP
Ja
3D
Ja
Kabelmaterial
Fiber optic/Copper
Datenübertragungsrate
21.6 Gbit/s
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 62,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,56*
€ 74,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,91*
€ 73,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,80*
€ 71,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,35*
€ 67,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,24*
€ 64,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,39*
€ 56,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.