Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SNR Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SNR Schwarz
Lapp SNR Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-70717312
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52002110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Außendurchmesser
21 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,8145*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,7464*
€ 5,64822
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,4564*
€ 5,30312
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,8145*
€ 4,53926
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
52001970
ab € 0,5207*
Ähnlich
Lapp Kabel
52002060
ab € 1,5982*
Ähnlich
Lapp Kabel
52002130
ab € 5,6544*
Ähnlich
Lapp Kabel
52002120
ab € 3,95*
Ähnlich
Lapp Kabel
52002210
ab € 7,411*
Ähnlich
Lapp Kabel
52001980
ab € 0,5591*
Ähnlich
Lapp Kabel
52002000
ab € 0,61869*
Ähnlich
Lapp Kabel
52002020
ab € 0,7391*
Ähnlich
Lapp Kabel
52002030
ab € 0,7499*
Ähnlich
Lapp Kabel
52002080
ab € 1,5182*
Ähnlich
Lapp Kabel
52002010
ab € 0,7391*
Ähnlich
Lapp Kabel
52002190
ab € 6,701*
Ähnlich
Lapp Kabel
52001990
ab € 0,6791*
Ähnlich
Lapp Kabel
52002040
ab € 0,7991*
Ähnlich
Lapp Kabel
52002050
ab € 0,8553*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.