Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 52002130 Kabelverschraubung Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp 52002130 Kabelverschraubung Schwarz
Lapp 52002130 Kabelverschraubung Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-70717402
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52002130
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Außendurchmesser
26 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,6744*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,0644*
€ 8,40664
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,6744*
€ 6,75254
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
52001970
ab € 0,5207*
Ähnlich
Lapp Kabel
52002060
ab € 1,6082*
Ähnlich
Lapp Kabel
52002120
ab € 3,94*
Ähnlich
Lapp Kabel
52002210
ab € 7,441*
Ähnlich
Lapp Kabel
52001980
ab € 0,5591*
Ähnlich
Lapp Kabel
52002000
ab € 0,61869*
Ähnlich
Lapp Kabel
52002020
ab € 0,7391*
Ähnlich
Lapp Kabel
52002030
ab € 0,7499*
Ähnlich
Lapp Kabel
52002080
ab € 1,5282*
Ähnlich
Lapp Kabel
52002010
ab € 0,7391*
Ähnlich
Lapp Kabel
52002190
ab € 6,26*
Ähnlich
Lapp Kabel
52001990
ab € 0,69*
Ähnlich
Lapp Kabel
52002040
ab € 0,7991*
Ähnlich
Lapp Kabel
52002050
ab € 0,8553*
Ähnlich
Lapp Kabel
52002070
ab € 1,7682*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.