Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe Croma 100 1,6 m Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe Croma 100 1,6 m Chrom
Hansgrohe Croma 100 1,6 m Chrom
Hansgrohe Croma 100 1,6 m Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69943733
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     27575000
EAN/GTIN:
     4011097663975
Suchbegriffe:
Brauseschlauch
Brause-Set
Brausegarnitur
Dusch-Set
QuickClean: einfache Kalk-Entfernung

Wer putzt schon gern? Unsere Erfindung QuickClean entfernt Schmutz und Kalkablagerungen an Armaturen und Brausen im Schnellverfahren. Dafür sorgen flexible Silikonnoppen. Achtung vor Kopien: Nur dieses QuickClean Logo bürgt für echte hansgrohe Qualität!

XXL Performance: große Strahlscheibe

Das muss man mal erlebt haben: großformatigen Duschspaß mit unverschämt wohltuenden Strahlarten. hansgrohes Hand- und Kopfbrausen zwischen 100 und 600 mm Durchmesser hüllen Sie in einen wahren Wassertraum ein €“ und sorgen für XXL Performance in Ihrem Bad.

Rain

Voller Brauseregen, ideal zum Haare auswaschen.

- Besteht aus: Handbrause, Brausehalter
- Strahlart: Rain
- brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 16 l/min
- verchromte Wandstützen aus Kunststoff
- Handbrause Mono (# 28580000)
- Brausehalter Porter S (# 28331000)
- Brauseschlauch 160 cm (# 28276000)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Schlauchlänge
1.6 m
Technische Details
Produktfarbe
Chrom
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,30*
€ 64,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,05*
€ 64,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,84*
€ 61,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,72*
€ 59,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,56*
€ 58,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,51*
€ 49,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
27983000
ab € 190,37*
Ähnlich
Hansgrohe
27980000
ab € 280,33*
Ähnlich
Hansgrohe
12231000
ab € 380,04*
Ähnlich
Hansgrohe
27987000
ab € 191,71*
Ähnlich
Hansgrohe
27574000
ab € 40,03*
Ähnlich
Hansgrohe
27653000
ab € 73,11*
Ähnlich
Hansgrohe
27717000
ab € 61,89*
Ähnlich
Hansgrohe
27775000
ab € 91,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.