Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe AXOR Starck Handduschbrause mit Kopf Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe AXOR Starck Handduschbrause mit Kopf Chrom
Hansgrohe AXOR Starck Handduschbrause mit Kopf Chrom
Hansgrohe AXOR Starck Handduschbrause mit Kopf Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE4-69576662
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     27983000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Brausestange
EcoSmart: Wasser und Energie sparen

hansgrohe Armaturen und Brausen, die mit EcoSmart Technologie ausgestattet sind, verbrauchen bis zu 60 Prozent weniger Wasser als herkömmliche Produkte – ohne Komfortverlust. So senken Sie Ihre Wasser- und Energiekosten und schonen wertvolle Ressourcen.

QuickClean: einfache Kalk-Entfernung

Wer putzt schon gern? Unsere Erfindung QuickClean entfernt Schmutz und Kalkablagerungen an Armaturen und Brausen im Schnellverfahren. Dafür sorgen flexible Silikonnoppen. Achtung vor Kopien: Nur dieses QuickClean Logo bürgt für echte hansgrohe Qualität!

Rain

Voller Brauseregen, ideal zum Haare auswaschen.

- Besteht aus: Stabhandbrause, Brausestange, Brauseschlauch, Schieber
- Strahlart: Rain
- Brausekopfgröße: 70 mm
- brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches
- Brauseschlauch mit beidseitig zylindrischer Mutter
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 8 l/min
- verchromte Wandstützen aus Kunststoff
- Stabhandbrause 1jet (# 10531000)
- Metalleffekt Brauseschlauch 1,60 m (# 28286000)
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Handduschbrause mit Kopf
Produktfarbe
Chrom
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,05*
€ 272,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,06*
€ 269,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,08*
€ 261,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,96*
€ 252,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,37*
€ 226,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
27980000
ab € 280,33*
Ähnlich
Hansgrohe
12231000
ab € 380,04*
Ähnlich
Hansgrohe
27987000
ab € 191,71*
Ähnlich
Hansgrohe
27575000
ab € 41,51*
Ähnlich
Hansgrohe
27574000
ab € 40,03*
Ähnlich
Hansgrohe
27653000
ab € 73,11*
Ähnlich
Hansgrohe
27717000
ab € 61,89*
Ähnlich
Hansgrohe
27775000
ab € 91,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.