Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Bewässerungstechnik
>
Wasserarmatur
>
Mischbatterie
>
Einhandarmatur
>
Artikel
Hansgrohe AXOR Uno Messing
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE7-69573099
Hersteller:
Hansgrohe
Herst.-Nr.:
45600930
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
1 Verbraucher
- Anschlussart: S-Anschlüsse
- Stichmaß: 150 ± 16 mm
- Durchflussmenge bei 3 bar: 22 l/min
- Keramikmischsystem
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer
- mit Schalldämpfer
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Schlauchanschluss DN15
- Anschlussgröße: DN15
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Badewanne & Dusche
Produktfarbe
Messing
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
... >
Sanitärarmaturen
>
Wasserhähne & Armaturen
>
Badarmaturen
Weitere Suchbegriffe:
Duscharmatur
,
Duschenarmatur
,
Selbstschluss-Brausebatterie
,
Einhandarmatur
,
Einhandmischer
,
Einhebelarmatur
,
Einhebelmischer
,
einhebelmischer hansgrohe
,
einhandarmatur
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 545,32*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 545,32*
€ 648,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 542,03*
€ 645,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 524,02*
€ 623,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 501,95*
€ 597,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,00*
€ 541,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe AXOR Starck Chrom
Hansgrohe
10614000
€ 183,57*
Ähnlich
Hansgrohe AXOR Uno Badewanne & Dusche Chrom
Hansgrohe
45600000
€ 327,22*
Ähnlich
Hansgrohe AXOR Uno Chrom
Hansgrohe
38621000
€ 339,14*
Ähnlich
Hansgrohe AXOR Uno Chrom
Hansgrohe
38626000
€ 235,16*
Ähnlich
Hansgrohe AXOR Uno Messing
Hansgrohe
38621930
€ 548,45*
Ähnlich
Hansgrohe AXOR Uno Messing
Hansgrohe
38626930
€ 378,57*
Ähnlich
Hansgrohe AXOR Uno Nickel
Hansgrohe
38621820
€ 497,96*
Ähnlich
Hansgrohe AXOR Uno Nickel
Hansgrohe
45600820
€ 483,76*
Ähnlich
Hansgrohe AXOR Uno Nickel
Hansgrohe
38626820
€ 346,23*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.