Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe AXOR Uno Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe AXOR Uno Chrom
Hansgrohe AXOR Uno Chrom
Hansgrohe AXOR Uno Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69512884
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     38621000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
  • 1 Verbraucher
    - Anschlussart: S-Anschlüsse
    - Stichmaß: 150 ± 16 mm
    - Durchflussmenge bei 3 bar: 22 l/min
    - Keramikmischsystem
    - min. Betriebsdruck: 1 bar
    - max. Betriebsdruck: 10 bar
    - Temperaturbegrenzung einstellbar
    - Rückflussverhinderer
    - mit Schalldämpfer
    - für Durchlauferhitzer geeignet
    - Schlauchanschluss DN15
    - Anschlussgröße: DN15
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Badewanne & Dusche
Produktfarbe
Chrom
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 276,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,49*
€ 384,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,96*
€ 378,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,31*
€ 364,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,32*
€ 356,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,41*
€ 328,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
10614000
ab € 150,84*
Ähnlich
Hansgrohe
45600000
ab € 278,10*
Ähnlich
Hansgrohe
38626000
ab € 187,55*
Ähnlich
Hansgrohe
38621820
ab € 417,11*
Ähnlich
Hansgrohe
45600820
ab € 415,22*
Ähnlich
Hansgrohe
38626820
ab € 287,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.