Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe AXOR Uno Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe AXOR Uno Messing
Hansgrohe AXOR Uno Messing
Hansgrohe AXOR Uno Messing
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69514428
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     38626930
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
  • 1 Verbraucher
    - Anschlussart: Grundkörper
    - Durchflussmenge bei 3 bar: 22 l/min
    - Keramikmischsystem
    - min. Betriebsdruck: 1 bar
    - max. Betriebsdruck: 10 bar
    - Temperaturbegrenzung einstellbar
    - mit Schalldämpfer
    - für Durchlauferhitzer geeignet
    - PA-IX 9710/IB
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Badewanne & Dusche
Produktfarbe
Messing
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 378,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,57*
€ 450,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,06*
€ 448,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,38*
€ 438,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,93*
€ 423,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,93*
€ 373,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
10614000
€ 183,57*
Ähnlich
Hansgrohe
45600000
€ 327,22*
Ähnlich
Hansgrohe
38621000
€ 339,14*
Ähnlich
Hansgrohe
38626000
€ 235,16*
Ähnlich
Hansgrohe
38621930
€ 548,45*
Ähnlich
Hansgrohe
45600930
€ 545,32*
Ähnlich
Hansgrohe
38621820
€ 497,96*
Ähnlich
Hansgrohe
45600820
€ 483,76*
Ähnlich
Hansgrohe
38626820
€ 346,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.