Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

I.R.I.S. IRIScan Desk 5 Dokumentenkamera Schwarz, Silber CMOS USB 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
I.R.I.S. IRIScan Desk 5 Dokumentenkamera Schwarz, Silber CMOS USB 2.0
I.R.I.S. IRIScan Desk 5 Dokumentenkamera Schwarz, Silber CMOS USB 2.0
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69337596
Hersteller:
     I.R.I.S.
Herst.-Nr.:
     459524
EAN/GTIN:
     5420079900820
Suchbegriffe:
Dokumentenkamera
Präsentationskamera
Document Scanner
Dokumentenscanner
Weitere Informationen:
Kamera
Sensor-Typ
CMOS
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3264 x 2448
Effektive Sensor Auflösung
8 MP
Objektiv
Aufnahmegebiet (WxD)
210 x 297 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
700 g
Gefaltet
85 x 75 x 267 mm
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7 Enterprise, Windows 8
Min. benötigter RAM
512 MB
Min. benötigter Speicherplattenplatz
2000 MB
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB 2.0
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-B
Energie
Netzteiltyp
USB
Arbeitsspannung
5 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Dokumentengröße (max.)
A4
Lampentyp
LED
Anzahl Lampe(n)
4 Lampen
Unterstützte Bildformate
JPG
Unterstützte Dokumentenformate
PDF, TXT, ePub
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Weitere Suchbegriffe: Einzug Scanner, Einzelblattscanner, Portable Scanner, iris dokumentenscanner a4, i.r.i.s. dokumentenkamera, portable scanner, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,51*
€ 212,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,63*
€ 204,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,09*
€ 194,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,18*
€ 187,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,03*
€ 170,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
I.R.I.S.
462005
ab € 178,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.