Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 941.91 LED strip 31 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 941.91 LED strip 31 W
Paulmann 941.91 LED strip 31 W
Paulmann 941.91 LED strip 31 W
Paulmann 941.91 LED strip 31 W
Paulmann 941.91 LED strip 31 W
Paulmann 941.91 LED strip 31 W
Paulmann 941.91 LED strip 31 W
Paulmann 941.91 LED strip 31 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-66634868
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     94191
EAN/GTIN:
     4000870941911
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Plug & Shine Neon LED Stripe IP67 3000K 24V 5m

Der Plug & Shine Neon LED Strip ist absolut wetterbeständig und lässt sich direkt an das Ende des 24V-Systems anschließen. Er spendet homogenes Licht, so entsteht eine flexibel zu verlegende Lichtlinie, ohne sichtbare LED Punkte. Daher eignet er sich ganz besonders zur direkten Beleuchtung am Wegrand, im Beet oder an Kanten. Hinter dem LED Strip können nur weitere Stripes und keine Kabel oder Leuchten angeschlossen werden. Zur optimalen Befestigung empfehlen wir die entsprechenden Montageclips oder das Aluminiumprofil.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
5000 mm
Leistungen
Lampenleistung
31 W
Lichtleistung
3050 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Dimmbar
Ja
Technische Details
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Schutzart
III
Gehäusematerial
Kunststoff, Edelstahl
Kompatible Produkte
180,10, 180,11, 939,99
Energie
Ausgangsspannung
24 V
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,00*
€ 88,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,20*
€ 85,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,78*
€ 83,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,05*
€ 79,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,45*
€ 69,56
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paulmann
18010
ab € 35,85*
Sonstiges
Paulmann
18011
ab € 44,37*
Sonstiges
Paulmann
93999
ab € 36,34*
Sonstiges
Paulmann
94215
ab € 4,17*
Sonstiges
Paulmann
94216
ab € 7,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.