Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 942.16 Profil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 942.16 Profil
Paulmann 942.16 Profil
Paulmann 942.16 Profil
Paulmann 942.16 Profil
Paulmann 942.16 Profil
Paulmann 942.16 Profil
Paulmann 942.16 Profil
Paulmann 942.16 Profil
Paulmann 942.16 Profil
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70301125
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     94216
EAN/GTIN:
     k.A.
Das Profil für den Plug & Shine Neon LED Strip ermöglicht Ihnen den Strip in einer exakt geraden Linie zu verlegen. Es wird mit Schrauben angebracht, besteht aus Aluminium und ist daher rostfrei.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1000 mm
Tiefe
10.6 mm
Höhe
17.5 mm
Design
Typ
Profil
Befestigungstyp
Flur
Produktfarbe
Aluminium
Material
Aluminium
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 9,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.