Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCTIC MX-4 (20 g) Edition 2019 – Hochleistungs-Wärmeleitpaste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARCTIC MX-4 (20 g) Edition 2019 – Hochleistungs-Wärmeleitpaste
ARCTIC MX-4 (20 g) Edition 2019 – Hochleistungs-Wärmeleitpaste
ARCTIC MX-4 (20 g) Edition 2019 – Hochleistungs-Wärmeleitpaste
ARCTIC MX-4 (20 g) Edition 2019 – Hochleistungs-Wärmeleitpaste
Artikel-Nr.:
     CIDE7-66423826
Hersteller:
     Arctic Cooling
Herst.-Nr.:
     ACTCP00001B
EAN/GTIN:
     872767009653
Suchbegriffe:
Wärmeleitpaste
wärmeleitpaste arctic
wärmeleitpaste
wärmeleitpaste 20g
Optimierte Verpackung spart Ressourcen Eine nachhaltige Nutzung der Ressourcen ist für uns bei ARCTIC sehr wichtig. Daher haben wir die Verpackung der MX-4 optimiert, um den CO2 Ausschuss zu minimieren. Bei der Herstellung der neuen, praktischen und recyclebaren Verpackung unserer Wärmeleitpaste konnten wir den Umweltausstoß um 40% reduzieren. Besser als Flüssigmetall Die ARCTIC MX-4 Wärmeleitpaste besteht aus Kohlenstoff-Mikropartikeln, welche zu einer extrem hohen Wärmeleitfähigkeit führen. Damit ist garantiert, dass Wärme von der CPU oder GPU schnell und effizient abgeführt werden kann. Mit ihrer hervorragenden Leistung ist die MX-4 der beste Begleiter für Overclocker und Enthusiasten. Einfaches Auftragen Dank ihrer Konsistenz ist die MX-4 selbst für Einsteiger leicht aufzutragen. Welche Möglichkeiten der Anwendung es gibt und wie man die Wärmeleitpaste am effektivsten aufträgt, um Lufträume zwischen CPU und Kühler zu vermeiden, zeigen wir euch im Video. Sichere Anwendung Die ARCTIC MX-4 ist eine metallfreie und nicht-elektrisch leitende Paste. Dies minimiert das Risiko von Kurzschlüssen und bietet perfekten Schutz für Ihren Computer. Auch das Auftragen ist einfach, denn die Konsistenz der Paste ist ideal für den Einsatz auf Chips. Lange Haltbarkeit Im Vergleich zu Metall- oder Silikonwärmeleitpasten musst Du mit der MX-4 keine Kompromisse eingehen. Einmal aufgetragen hält sie mindestens 8 Jahre. Super Preis-Leistungs-Verhältnis Eine hochleistungsfähige Wärmeleitpaste für Systemintegratoren, die aufgrund ihres niedrigen Preises mit Sicherheit Deine Erwartungen übertrifft.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Wärmeleitpaste
Wärmeleitfähigkeit
8.5 W/m·K
Dichte
2.5 g/cm³
Wesentliche Inhaltsstoffe
Karbon
Produktfarbe
Blau, Weiß
Nicht kapazitiv
Ja
Nicht leitend
Ja
Viskosität
870
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
159 mm
Verpackungstiefe
21 mm
Verpackungshöhe
32 mm
Paketgewicht
330 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.