Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCTIC MX-4 (8 g) Edition 2019 – Hochleistungs-Wärmeleitpaste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARCTIC MX-4 (8 g) Edition 2019 – Hochleistungs-Wärmeleitpaste
ARCTIC MX-4 (8 g) Edition 2019 – Hochleistungs-Wärmeleitpaste
ARCTIC MX-4 (8 g) Edition 2019 – Hochleistungs-Wärmeleitpaste
ARCTIC MX-4 (8 g) Edition 2019 – Hochleistungs-Wärmeleitpaste
Artikel-Nr.:
     CIDE7-66423808
Hersteller:
     Arctic Cooling
Herst.-Nr.:
     ACTCP00008B
EAN/GTIN:
     872767009592
Suchbegriffe:
Wärmeleitpaste
wärmeleitpaste
Optimierte Verpackung spart Ressourcen

Eine nachhaltige Nutzung der Ressourcen ist für uns bei ARCTIC sehr wichtig. Daher haben wir die Verpackung der MX-4 optimiert, um den CO2 Ausschuss zu minimieren.

Bei der Herstellung der neuen, praktischen und recyclebaren Verpackung unserer Wärmeleitpaste konnten wir den Umweltausstoß um 40% reduzieren.

Besser als Flüssigmetall

Die ARCTIC MX-4 Wärmeleitpaste besteht aus Kohlenstoff-Mikropartikeln, welche zu einer extrem hohen Wärmeleitfähigkeit führen. Damit ist garantiert, dass Wärme von der CPU oder GPU schnell und effizient abgeführt werden kann. Mit ihrer hervorragenden Leistung ist die MX-4 der beste Begleiter für Overclocker und Enthusiasten.

Einfaches Auftragen

Dank ihrer Konsistenz ist die MX-4 selbst für Einsteiger leicht aufzutragen. Welche Möglichkeiten der Anwendung es gibt und wie man die Wärmeleitpaste am effektivsten aufträgt, um Lufträume zwischen CPU und Kühler zu vermeiden, zeigen wir euch im Video.

Sichere Anwendung

Die ARCTIC MX-4 ist eine metallfreie und nicht-elektrisch leitende Paste. Dies minimiert das Risiko von Kurzschlüssen und bietet perfekten Schutz für Ihren Computer. Auch das Auftragen ist einfach, denn die Konsistenz der Paste ist ideal für den Einsatz auf Chips.

Lange Haltbarkeit

Im Vergleich zu Metall- oder Silikonwärmeleitpasten musst Du mit der MX-4 keine Kompromisse eingehen. Einmal aufgetragen hält sie mindestens 8 Jahre.

Super Preis-Leistungs-Verhältnis

Eine hochleistungsfähige Wärmeleitpaste für Systemintegratoren, die aufgrund ihres niedrigen Preises mit Sicherheit Deine Erwartungen übertrifft.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Wärmeleitpaste
Wärmeleitfähigkeit
8.5 W/m·K
Dichte
2.5 g/cm³
Produktfarbe
Blau, Weiß
Nicht kapazitiv
Ja
Nicht leitend
Ja
Viskosität
870
Logistikdaten
Ursprungsland
Hong Kong
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
128 mm
Verpackungstiefe
17.3 mm
Verpackungshöhe
26.7 mm
Paketgewicht
16.6 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
8 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.