Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXPOS-BA0067 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBXPOS-BA0067 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Akku
CoreParts MBXPOS-BA0067 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Akku
CoreParts MBXPOS-BA0067 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Akku
CoreParts MBXPOS-BA0067 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE7-65530295
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXPOS-BA0067
EAN/GTIN:
     5706998569066
Suchbegriffe:
Drucker Ersatzakku
Druckerakku
Etikettendrucker Ersatzakku
Etikettendruckerakku
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
70 mm
Verpackungstiefe
46 mm
Verpackungshöhe
38 mm
Paketgewicht
50 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Breite
18 mm
Tiefe
18 mm
Höhe
68 mm
Gewicht
40 g
Merkmale
Typ
Akku
Gerätekompatibilität
Scanner
Markenkompatibilität
Datalogic
Kompatibilität
GBT4400, GBT4430, GM4100, GM4100-BK-433Mhz, GM4130, GM4400, GM4430
Produktfarbe
Schwarz
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
2600 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Batteriekapazität
9.6 Wh
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 13,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.