Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖSLE 95656 Flacher Wischer Silikon, Edelstahl Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RÖSLE 95656 Flacher Wischer Silikon, Edelstahl Schwarz, Edelstahl
RÖSLE 95656 Flacher Wischer Silikon, Edelstahl Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-63276543
Hersteller:
     Rösle
Herst.-Nr.:
     4004293956569
EAN/GTIN:
     4004293956569
Suchbegriffe:
Teller-Besen
Teller-Schneebesen
Tellerbesen
Tellerschneebesen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Flacher Wischer
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Material
Silikon, Edelstahl
Materiallgriff
Edelstahl
Spülmaschinenbeständig
Ja
Hitzebeständig
Ja
Hitzebeständig bis zu
220 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
265 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
80 g
Verpackungsbreite
65 mm
Verpackungstiefe
265 mm
Verpackungshöhe
35 mm
Weitere Suchbegriffe: tellerbesen rösle, tellerbesen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.