| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-62718049 Herst.-Nr.: 96504502 EAN/GTIN: 4018754243693 |
| |
|
| | |
| Elektronischer Drehmomentschlüssel SENSOTORK® mit fest eingebauter Feinzahnknarre Nr. 701/2 Weitere Informationen: Lieferumfang | Akkus/Batterien enthalten | Ja | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 210 mm | | Gewicht | 145 g | | Paketgewicht | 710 g | Akku/Batterie | Akku-/Batterietechnologie | Lithium | | Akku-/Batteriegröße | 14500 | | Akku-/Batteriespannung | 3.7 V | | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 1 | | Akku | Ja | Merkmale | Produkttyp | Digitaler Drehmomentschlüssel | | Maßeinheit | Ft-lb, In-lb, Nm | | Typ | Elektronisch | | Drehmomentbereich | 1 - 20 Nm | | Eingebautes Display | Ja | | Handgrifffarbe | Black,Green | | LC-Display/-Beleuchtung | Ja | | Schutzhülle | Ja | | Zertifizierung | DIN EN ISO 6789-2: 2017 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrischer Drehmomentschlüssel, Drehmoment-Schraubendreher, Drehmoment-Schraubenzieher, Drehmomentindikator, Drehmomentschraubendreher, Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, Hebel-Umschaltknarre, Hebelumschaltknarre, Umschaltknarre, Umschaltratsche, umschaltknarre 1/2, umschaltknarre, drehmomentschraubendreher stahlwille |
| | |
| |