Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay High-Speed-HDMI Verlängerungskabel mit Ethernet, 2 m, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay High-Speed-HDMI Verlängerungskabel mit Ethernet, 2 m, Schwarz
Goobay High-Speed-HDMI Verlängerungskabel mit Ethernet, 2 m, Schwarz
Goobay High-Speed-HDMI Verlängerungskabel mit Ethernet, 2 m, Schwarz
Goobay High-Speed-HDMI Verlängerungskabel mit Ethernet, 2 m, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-6245450
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     31937
EAN/GTIN:
     4040849319372
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
HDMI Kabel Verlängerung
HDMI Verlängerung
HDMI-Stecker (Typ A) > HDMI-Buchse (Typ A)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
6 mm
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
1.4
3D
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi
1080p, 2160p
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Datenübertragungsrate
10.2 Gbit/s
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Maximale Bildwiederholrate
30 Hz
AWG Kabelgröße
30
Stecker-Material
Aluminium
Kabeltyp
Rundkabel
Plug
Ja
Zertifizierung
CE, WEEE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.