Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay HDMI High-Speed-Kabel mit Ethernet (Mini), 3 m, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay HDMI High-Speed-Kabel mit Ethernet (Mini), 3 m, Schwarz
Goobay HDMI High-Speed-Kabel mit Ethernet (Mini), 3 m, Schwarz
Goobay HDMI High-Speed-Kabel mit Ethernet (Mini), 3 m, Schwarz
Artikel-Nr.:
     3517K-63288880
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     31933
EAN/GTIN:
     4040849319334
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Mini-HDMI
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-C
hdmi kabel typ-a auf typ-c 3m
HDMI-High-Speed-Kabel mit Ethernet (Mini)
HDMI-Stecker (Typ A) > HDMI Mini-Stecker (Typ C)
Goobay hat immer das richtige Zubehör, um Ihre Unterhaltungselektronik miteinander zu verbinden. Unsere HDMI-Kabel und Steckverbinder übertragen Signale in maximaler Qualität für ein gestochen scharfes Bild und einen hervorragenden Sound. Die robuste Konstruktion und hochwertige Materialien unserer Adapter, Konverter und Stecker sorgen für ein perfektes Entertainment-Erlebnis. Einfach. Alles. Passend!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
6 mm
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Type C (Mini)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
1.4
3D
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi
1080p, 2160p
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
Datenübertragungsrate
8.16 Gbit/s
Maximale Bildwiederholrate
30 Hz
AWG Kabelgröße
30
Kabeltyp
Rundkabel
Plug
Ja
Zertifizierung
CE, WEEE
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
pro Stück
€ 5,46*
ab € 3,18*
€ 4,84*
6 Tage
1565
pro Stück
€ 9,90*
ab € 3,18*
€ 4,84*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 3,31*
€ 5,03*
pro Stück
€ 3,90*
ab € 3,61*
€ 5,46*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,54*
€ 6,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.