Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay High-Speed-HDMI Kabel mit Ethernet, 15 m, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay High-Speed-HDMI Kabel mit Ethernet, 15 m, Schwarz
Goobay High-Speed-HDMI Kabel mit Ethernet, 15 m, Schwarz
Goobay High-Speed-HDMI Kabel mit Ethernet, 15 m, Schwarz
Goobay High-Speed-HDMI Kabel mit Ethernet, 15 m, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-6245426
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     31912
EAN/GTIN:
     4040849319129
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 15m
hdmi kabel sonstige
High-Speed-HDMI Kabel mit Ethernet (Ferrite)
HDMI-Stecker (Typ A) > HDMI-Stecker (Typ A)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
6 mm
Merkmale
Kabellänge
15 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
1.4
3D
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi
2160p
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Datenübertragungsrate
10.2 Gbit/s
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Maximale Bildwiederholrate
30 Hz
AWG Kabelgröße
30
Kabeltyp
Rundkabel
Ferritperle
Ja
Plug
Ja
Zertifizierung
CE, WEEE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.