Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 10m HDMI HDMI-Kabel HDMI Typ A (Standard) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 10m HDMI HDMI-Kabel HDMI Typ A (Standard) Weiß
Goobay 10m HDMI HDMI-Kabel HDMI Typ A (Standard) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-6245412
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     31896
EAN/GTIN:
     4040849318962
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
PlayStation Zubehör
hdmi kabel sonstige 10m
STANDARD HDMI CABLE WITH ETHERNET, 10,0 Meter
19pol. HDMI-Stecker>19pol. HDMI-Stecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Produktfarbe
Weiß
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.