Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iStorage DiskAshur DT2 Externe Festplatte 1 TB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iStorage DiskAshur DT2 Externe Festplatte 1 TB Schwarz
iStorage DiskAshur DT2 Externe Festplatte 1 TB Schwarz
iStorage DiskAshur DT2 Externe Festplatte 1 TB Schwarz
iStorage DiskAshur DT2 Externe Festplatte 1 TB Schwarz
iStorage DiskAshur DT2 Externe Festplatte 1 TB Schwarz
iStorage DiskAshur DT2 Externe Festplatte 1 TB Schwarz
iStorage DiskAshur DT2 Externe Festplatte 1 TB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-62343175
Hersteller:
     iStorage
Herst.-Nr.:
     IS-DT2-256-1000-C-X
EAN/GTIN:
     5060220252172
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Festplatte
HDD Kapazität
1000 GB
Typ
HDD
Lesegeschwindigkeit
225 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
223 MB/s
Energie
Externes Netzteil
Ja
Netzteil Ausgangsspannung
12 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
USB-Anschlusstyp
USB Typ-B
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB Datenübertragungsraten
12,480,5000 Mbit/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1238 g
Breite
185.5 mm
Tiefe
112 mm
Höhe
43.5 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES, FIPS 140-2
Passwortschutz
Ja
Hardwareverschlüsselung
Ja
PIN_gesicherter Zugang
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
LED-Anzeigen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android
Zertifizierung
FCC, CE, WEEE
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Benutzerhandbuch
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,48*
€ 280,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,11*
€ 276,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,31*
€ 258,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,41*
€ 249,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,15*
€ 232,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/128GB
ab € 23,07*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/128GB
ab € 70,82*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/128GB
ab € 10,51*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GBSP
ab € 7,68*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/128GB
ab € 10,63*
Ähnlich
Kingston Technology
SDS2/128GB
ab € 8,42*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/1TB
ab € 199,21*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TBSP
ab € 71,80*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TB
ab € 72,09*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/1TB
ab € 74,64*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/256GB
ab € 42,73*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/256GBSP
ab € 16,59*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/256GB
ab € 16,68*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/500G
ab € 59,02*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/512GB
ab € 85,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.