Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iStorage DiskAshur DT2 Externe Festplatte 10 TB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iStorage DiskAshur DT2 Externe Festplatte 10 TB Schwarz
iStorage DiskAshur DT2 Externe Festplatte 10 TB Schwarz
iStorage DiskAshur DT2 Externe Festplatte 10 TB Schwarz
iStorage DiskAshur DT2 Externe Festplatte 10 TB Schwarz
iStorage DiskAshur DT2 Externe Festplatte 10 TB Schwarz
iStorage DiskAshur DT2 Externe Festplatte 10 TB Schwarz
iStorage DiskAshur DT2 Externe Festplatte 10 TB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-62343173
Hersteller:
     iStorage
Herst.-Nr.:
     IS-DT2-256-10000-C-X
EAN/GTIN:
     5060220252233
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Festplatte
HDD Kapazität
10000 GB
Typ
HDD
Lesegeschwindigkeit
225 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
223 MB/s
Energie
Externes Netzteil
Ja
Netzteil Ausgangsspannung
12 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
USB-Anschlusstyp
USB Typ-B
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB Datenübertragungsraten
12,480,5000 Mbit/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1238 g
Breite
185.5 mm
Tiefe
112 mm
Höhe
43.5 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES, FIPS 140-2
Passwortschutz
Ja
Hardwareverschlüsselung
Ja
PIN_gesicherter Zugang
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
LED-Anzeigen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android
Zertifizierung
FCC, CE, WEEE
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Benutzerhandbuch
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 716,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 791,49*
€ 941,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 781,48*
€ 929,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 753,18*
€ 896,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 732,60*
€ 871,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 716,95*
€ 853,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/128GB
ab € 23,07*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/128GB
ab € 70,82*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/128GB
ab € 10,51*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GBSP
ab € 7,68*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/128GB
ab € 10,63*
Ähnlich
Kingston Technology
SDS2/128GB
ab € 8,42*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/1TB
ab € 199,21*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TBSP
ab € 71,78*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TB
ab € 72,09*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/1TB
ab € 74,64*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/256GB
ab € 42,73*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/256GBSP
ab € 16,59*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/256GB
ab € 16,68*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/500G
ab € 59,02*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/512GB
ab € 85,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.