| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-62343168 Herst.-Nr.: IS-DAP2-256-1000-C-X EAN/GTIN: 5060220252066 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | Festplatte | HDD Kapazität | 1000 GB | | Typ | HDD | | Lesegeschwindigkeit | 148 MB/s | | Schreibgeschwindigkeit | 140 MB/s | Energie | Bus-betrieben | USB | Anschlüsse und Schnittstellen | Maximale Datenübertragungsrate | 5000 Mbit/s | | USB-Anschlusstyp | USB | | USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | | USB Datenübertragungsraten | 12,480,5000 Mbit/s | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84717050 | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 225 g | | Breite | 124 mm | | Tiefe | 84 mm | | Höhe | 20 mm | Merkmale | Produktfarbe | Grau | | Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 256-bit AES, FIPS 140-2 | | Passwortschutz | Ja | | Hardwareverschlüsselung | Ja | | PIN_gesicherter Zugang | Ja | | Kabelsperre-Slot | Ja | | Slot-Typ Kabelsperre | Kensington | | LED-Anzeigen | Ja | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android | | Zertifizierung | FIPS PUB 197, FCC, CE, WEEE, TAA | Verpackungsdaten | Mitgelieferte Kabel | USB | | Tragetasche | Ja | | Benutzerhandbuch | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |