Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Atrio Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Atrio Edelstahl
GROHE Atrio Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-60803106
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     21022DC3
EAN/GTIN:
     4005176454950
Suchbegriffe:
Einlochbatterie
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Waschtisch Einhandbatterie
Perfekte visuelle Balance kennzeichnen die elegant geschwungene GROHE Atrio Doppelhebel-Waschtischbatterie aus, konzipiert mit dem Ziel, Ihrem hochwertigen, modernen Badezimmer einen Hauch von Luxus zu verleihen. Die beiden stabilen Metallhebel sorgen für eine präzise und dauerhaft zuverlässige Bedienung. Im Lieferumfang sind zwei verschiedene Sets mit Kappen enthalten: eins mit „H“- und „C“-Kennzeichnung und eins ohne. Einen hohen Bedienkomfort bietet der hohe C-Auslauf der Monoblock-Armatur, der sich um 150° drehen lässt. Die wassersparende GROHE EcoJoy Funktion begrenzt den Wasserdurchfluss auf 5,7 l/min und damit den Wasserverbrauch, ohne Einbußen bei der Leistungsfähigkeit zu verursachen. Diese Armatur verfügt außerdem über eine intelligente Zugstangen-Ablaufgarnitur mit Druckverschluss. Die glänzende und widerstandsfähige GROHE StarLight Chromoberfläche verliert auch nach Jahren der Nutzung nicht an Glanz. GROHE Atrio – der Ausdruck von Eleganz und Präzision.
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Edelstahl
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Doppel
Wasserhahn-Anschlussgröße
1/2 "
Ausgussform
Typ C
Anzahl der Befestigungsbohrungen
1
Kartuschentyp
Keramik
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
150 °
Wasserdurchfluss (max)
5.7 l/min
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 362,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,12*
€ 511,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,37*
€ 509,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,02*
€ 487,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,75*
€ 469,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,83*
€ 431,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
21019AL3
ab € 414,69*
Ähnlich
Grohe
21044AL3
ab € 567,50*
Ähnlich
Grohe
21022AL3
ab € 414,29*
Ähnlich
Grohe
21022003
ab € 259,40*
Ähnlich
Grohe
21019003
ab € 257,35*
Ähnlich
Grohe
21044003
ab € 354,98*
Ähnlich
Grohe
21019DC3
ab € 363,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.