Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Atrio Waschbecken Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Atrio Waschbecken Edelstahl
GROHE Atrio Waschbecken Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65182831
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     21019DC3
EAN/GTIN:
     4005176455230
Suchbegriffe:
Einlochbatterie
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Waschtisch Einhandbatterie
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Edelstahl
Wasserdurchflusskontrolle
Drehventile
Anzahl Ventile/Hebel
Doppel
Ausgussform
Typ C
Kartuschentyp
Keramik
Wasserdurchfluss (max)
5.7 l/min
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 363,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,73*
€ 511,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,16*
€ 510,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,22*
€ 491,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,77*
€ 474,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,24*
€ 432,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
21019AL3
ab € 414,69*
Ähnlich
Grohe
21044AL3
ab € 567,50*
Ähnlich
Grohe
21022DC3
ab € 362,83*
Ähnlich
Grohe
21022AL3
ab € 414,29*
Ähnlich
Grohe
21022003
ab € 259,40*
Ähnlich
Grohe
21019003
ab € 257,35*
Ähnlich
Grohe
21044003
ab € 354,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.