Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Atrio Waschbecken Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Atrio Waschbecken Chrom
GROHE Atrio Waschbecken Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE5-55306790
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     21019003
EAN/GTIN:
     4005176455223
Suchbegriffe:
Einlochbatterie
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Waschtisch Einhandbatterie
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Chrom
Wasserdurchflusskontrolle
Drehventile
Anzahl Ventile/Hebel
Doppel
Wasserhahn-Anschlussgröße
1/2 Zoll
Ausgussform
Typ C
Kartuschentyp
Keramik
Wasserdurchfluss (max)
5.7 l/min
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 257,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,14*
€ 366,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,99*
€ 362,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,24*
€ 354,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,03*
€ 342,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,35*
€ 306,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
21019AL3
ab € 414,69*
Ähnlich
Grohe
21044AL3
ab € 567,50*
Ähnlich
Grohe
21022DC3
ab € 362,83*
Ähnlich
Grohe
21022AL3
ab € 414,29*
Ähnlich
Grohe
21022003
ab € 259,40*
Ähnlich
Grohe
21044003
ab € 354,98*
Ähnlich
Grohe
21019DC3
ab € 363,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.